土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
マグネット付角柄グラスパネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48660440
品番
1761
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
全長(mm)
380
仕様
小小 止
口径(Φmm)
25
全質量(g)
510
頭の全長(mm)
125