画像準備中

プレミア金具付パイプ石頭 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48660729 品番 4847
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メッキのタイプは使用していくうちに打撃面からメッキがうすくなって独特の風合いになってきます ・シャフト、吊金具はカチオン処理の専用ブラック仕様 ・BLACK OUTは通常の石頭とは別ラインでオールブラック仕様 ・打撃してもめくれにくい軟金属メッキ
GOLD PLATE = DRメッキ(金メッキ)。SILVER PLATE = CSZメッキ メッキ素材自体が柔らかく密着性のよいメッキを施しています。 そのためメッキはがれによって手を切ったりする危険性がありません。

仕様0.9kg 全長(mm)300 口径(Φmm)32 全質量(g)980 頭の全長(mm)91
注意
※安全めがねを着用の上必ず落下防止策をした上で使用下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする