土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
打音検査用ハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48661070
品番
1590
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
尖っているタイプ・薄くなっているタイプの2種類。
仕様
PH-20
全長(mm)
315
口径(Φmm)
22×22
全質量(g)
850
頭の全長(mm)
190