打音検査用ハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48661079 品番 1609
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ヘッドの片側が平たくなっている検査用ハンマーです。外壁の剥落作業に最適です。外壁の剥落作業に。ハイテンションシャフト仕様

用途外壁の剥離作業に 仕様BL-14 全長(mm)315 口径(Φmm)19×19 全質量(g)580 頭の全長(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする