土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
打音検査用ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661088
品番
1591
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ヘッドの片側が平たくなっている検査用ハンマーです。外壁の剥落作業に最適です。外壁の剥落作業に。ハイテンションシャフト仕様
用途
外壁の剥離作業に
仕様
BL-16
全長(mm)
315
口径(Φmm)
20×20
全質量(g)
750
頭の全長(mm)
170