土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
打音検査用ハンマー(サック付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661106
品番
1599
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
BL-16
全長(mm)
315
口径(Φmm)
20×20
全質量(g)
750
頭の全長(mm)
170