メッキ テストハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48661140 品番 1627
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

打音で点検種類いろいろ。記念式典などに。

仕様1/2 450mm 全長(mm)450 口径(Φmm)17 全質量(g)300 頭の全長(mm)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする