土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
金槌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661447
品番
304
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
27mm
全長(mm)
360
質量(g)
440
口径(Φmm)
30×28
頭の全長(mm)
126