土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
下腹鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661578
品番
1146
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
九州玄能とも呼ばれます
仕様
24mm
全長(mm)
330
口径(Φmm)
26
全質量(g)
360
頭の全長(mm)
86