土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
下腹鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661614
品番
1150
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
九州玄能とも呼ばれます
仕様
大
全長(mm)
360
口径(Φmm)
35
全質量(g)
760
頭の全長(mm)
116