下腹鎚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48661630 品番 1159
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

九州玄能とも呼ばれます

仕様大大 全長(mm)360 口径(Φmm)37 全質量(g)880 頭の全長(mm)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする