土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
マグネット付ネオスチール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
27
仕様
小 すべり止
注文コード
48661745
品番
2792
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
口径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35〜N65)
仕様
小 すべり止
全長(mm)
350
口径(Φmm)
27
全質量(g)
540
頭の全長(mm)
125
注意
※マグネット部は、仮枠作業用に設計していますので、35mm以下の釘には使用できません。