土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
チビパネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
すべり無
注文コード
48661815
品番
673
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
小小サイズの木柄かりわく槌
仕様
すべり無
全長(mm)
390
口径(Φmm)
25
全質量(g)
410
頭の全長(mm)
127