ブリキヤ鎚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48661876 品番676
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様18mm 全長(mm)330 口径(Φmm)19×19 全質量(g)320 頭の全長(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする