土牛
土牛の ハンマー
土牛の 板金用ハンマー
ソケット付パイプ柄ナラシハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48661885
品番
1213
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
21mm
全長(mm)
320
口径(Φmm)
30
ソケットサイズ(mm)
17(12角)
全質量(g)
550