土牛
土牛の ハンマー
土牛の トンカチ
超硬付トンカチ 1カ所付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661928
品番
367
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
超硬付きトンカチ槌。
仕様
21mm
全長(mm)
325
口径(Φmm)
21×21
全質量(g)
470
頭の全長(mm)
125