土牛
土牛の ハンマー
土牛の トンカチ
超硬付トンカチ 1カ所付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661937
品番
439
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
超硬付きトンカチ槌。
仕様
24mm
全長(mm)
325
口径(Φmm)
24×24
全質量(g)
580
頭の全長(mm)
125