グラス柄トンカチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48661955 品番 547
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様21mm 全長(mm)335 口径(Φmm)21×21 全質量(g)570 頭の全長(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする