土牛
土牛の ハンマー
土牛の トンカチ
グラス柄トンカチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661964
品番
548
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
24mm
全長(mm)
335
口径(Φmm)
24×24
全質量(g)
670
頭の全長(mm)
138