土牛
土牛の ハンマー
土牛の トンカチ
グラス柄トンカチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661980
品番
549
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
27mm
全長(mm)
335
口径(Φmm)
27×27
全質量(g)
920
頭の全長(mm)
160