土牛
土牛の ハンマー
土牛の トンカチ
グラス柄ブロック鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48661998
品番
551
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
24mm
全長(mm)
335
口径(Φmm)
24×24
全質量(g)
700
頭の全長(mm)
155