ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード48662646 品番20100+20102+20103+20132
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット
【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。
【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。
【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。
【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。

用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。 仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする