MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 置き時計
MAG電子音目覚まし時計グレイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48662935
品番
T-777 N-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
インテリアにオススメの見やすい目覚まし時計
秒針は滑らかに動きます。
目覚まし時計として利用可能な電子音アラーム・スヌーズ付き
インテリアに合わせやすい木目調塗装
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック
色
木目調
質量(g)
220
本体寸法(mm)
137×140×70
表示方式
アナログ
使用電池
単三マンガン乾電池1本
アラーム
○
連続秒針
○
スヌーズ
○
ライト機能
○