佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
SK-110TRH-B用フレキセンサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48663014
品番
S110TRH-40
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ
・狭い隙間等の測定に最適です。
材質
プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC
測定範囲
-20〜80℃ 湿度:5〜95%rh
コード長さ(m)
約1.6
精度
温度:±0.3℃( at10〜50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。
寸法(Φ×mm)
センサ部→約9×(L)35
注意
※標準空気組成(一般大気)以外でのご使用は絶対にしないでください。
※保管する際は、エアーパッキンや非帯電性ポリエチレン袋(一般にライトブルー、ピンク、ローズカラー)は使用しないでください。湿度センサが汚染される可能性があります。
※SK-110TRH-Bに接続される際は、本器の電源がOFFの状態で、指示計接続コネクタの→を本体正面に合わせてまっすぐに差し込んだ後、センサナットを締め付けて下さい。
※*指示計接続コネクタ本体部(黒色樹脂部)は回さないでください。センサが破損します。