ジオベースエントリーキューブはじめてのジオラマ秋の風景

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48663565 品番58247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

キャッチコピー:女性も子供も楽しめる!ジオラマ「超」入門キット
商品説明:オオゴシトモエさん監修
初心者でも簡単!今すぐ始めるミニジオラマ

セット内容ジオベース ライトブラウン 30g 小粒、ジオベース グレイ 30g、黒色ベース 100×100×10mm、ジオラマ模型 秋の樹木 1/50、ジオラマスポンジ 2g ディープグリーン、ジオラマスポンジ 2g イエローグリーン、ジオラマスポンジ 2g オレンジ、ジオラマスポンジ 2g ピンク、工作ボンド 10g 材質ABS、鉄、スポンジ、樹脂系中空体 寸法(mm)110×110×110 包装形態化粧箱入り
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする