JTT
JTTの 携帯/スマホ関連品
JTTの スマホ/携帯用ホルダー
ヘッドレスト用スマホホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48663845
品番
CARHOLD-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
自動車の前列のヘッドレストに装着して使うスマホホルダー
色
ブラック
質量(g)
約65
取付方式
ヘッドレストポール
耐荷重(kg)
5まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×32×25
材質(主軸)
ABS
適合寸法(cm)
(端末)幅5.5〜10のスマートフォン