くねくねスマホホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48663854 品番FLEXHDR-PBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スタンドや三脚を設置できない場所にスマホを固定できるホルダー

ブラック 質量(g)約120 全長(cm)約50(ホルダーを含む) 材質(主軸)シリコン 適合寸法(mm)(ホルダー)幅56〜80のスマートフォン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする