ニードルスケーラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48664028 品番ANS-0312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。
高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。
狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。
直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。
SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。

用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。 仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本 材質 全長(mm)296 打撃数(min-1[回/分])5000 本体質量(kg)1.3 空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気取入口Rc1/4
注意
※使用前、中、後の注油を忘れずに行ってください。エアツールオイルは、内部に発生するスラッジを洗い流し、入力エアーに含まれる水分から、本体内部の鉄製部品のサビを防ぎます。注油を怠りますと、内部の回転部にスラッジが溜まったり、サビの発生による作動不良を起こします。
※適正使用空気圧力を守ってください。過度な空気圧での使用は、本体の破損を招き、事故やケガのおそれがあります。
※ニードル先端部を対象部に当てないで作動させる(空打ち)はおやめください。本来内部のハンマーによって、本体が破損するおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
鋳鉄製装置の粕取り

鋳鉄製機械でヘドロと粕がこびり付いている物の剥離作業で使用してみました
作業上は良いのですは 本体を握る為その振動を和らげる事が出来たら手ごろで大変様です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする