注意
※能力を十分に発揮するためには、ホース内径最低6.5mmまたはそれ以上の太さのホースと、空気吐出量100L/分以上の能力のエアコンプレッサーをご使用ください。
※使用前、中、後には必ずオイルを本体空気取り入れ口から数的注油してください。
※オイルは、コンプレッサーや配管から、エアーと一緒に本体内部に入ってくる水分から、本体内部の金属部品のサビを防ぎます。
※また、本体内部に入った異物や使用に伴って本体内に発生する樹脂や金属粉(スラッジ)を排出する効果があります。
※オイルは市販のエアツールオイルや空気工具オイル、またはタービンオイルISOVG32相当のオイルを使用してください。