ロングラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48664089 品番ARW-L400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。
固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。
緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。

用途機械などの整備・分解。 材質特殊鋼 全長(mm)400 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 空気消費量(L/min)420 最大締付トルク(N・m)35 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする