サヤ付替刃式鋸 万能目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48664134 品番210mm
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途一般木材、庭木の剪定 ピッチ(mm)3 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)210 切断寸法(mm)(推奨)105以下 グリップタイプ曲柄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする