替刃式折込鋸(アサリあり) 仮枠用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48664159 品番210mm
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,527
販売価格(税別)
1,388

用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途仮枠作業、庭木の剪定 ピッチ(mm)3 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする