SHARK SAW
SHARK SAWの のこぎり
SHARK SAWの のこぎり本体
SHARK SAWの 片刃鋸
替刃式折込鋸 仮枠用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48664177
品番
240mm
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
用途に合わせて角度2段切り替え可能!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途
仮枠作業、庭木の剪定
ピッチ(mm)
3
表面処理
(刃部)無電解メッキ
折込
折込
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
1.25±0.05
刃渡り(mm)
240
切断寸法(mm)
(推奨)120以下