替刃式折込鋸 リサイクル用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48664256 品番210mm
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488

滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板 ピッチ(mm)1.05 表面処理(刃部)黒染塗装 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210
注意
※焼き入れされた鉄・ステンレスは切断できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする