SHARK SAW
SHARK SAWの のこぎり
SHARK SAWの のこぎり本体
SHARK SAWの 片刃鋸
替刃式折込鋸 断熱材・段ボール用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48664308
品番
125mm
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
用途に合わせて角度2段切り替え可能!切りくずが出にくい波刃。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途
断熱材、段ボール、綿ロープ、発泡スチロール
ピッチ(mm)
5.5
表面処理
(刃部)無電解メッキ
折込
折込
材質(刃)
SK-85
切り溝幅(mm)
0.7
のこぎり板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
125