替刃式折込鋸 造作用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48664317 品番125mm
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。

用途一般木材、合板、集成材 ピッチ(mm)1.75 表面処理(刃部)クリアコート 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.9±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする