替刃式鋸 一般木材用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48664335 品番 250mm
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。

用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 ピッチ(mm)1.4 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.7±0.05 のこぎり板厚(mm)0.5 刃渡り(mm)250 グリップタイプ本籐巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする