替刃式鋸 たて・よこ・ななめ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48664405 品番200mm
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288

たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入

用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 ピッチ(mm)1.75 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.9±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする