SHARK SAW
SHARK SAWの のこぎり
SHARK SAWの のこぎり替刃
SHARK SAWの 片刃鋸用
替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 一般木材用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48664606
品番
210mm
参考基準価格(税別)
¥679
販売価格(税込)
¥746
販売価格(税別)
¥
678
バスケットに入れる
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
1.0±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
2.05