SHARK SAW
SHARK SAWの のこぎり
SHARK SAWの のこぎり替刃
SHARK SAWの 片刃鋸用
替刃式折込鋸 替刃 仮枠用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48664624
品番
210mm
参考基準価格(税別)
¥899
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
仮枠作業、庭木の剪定
表面処理
(刃部)無電解メッキ
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
1.2±0.05
刃渡り(mm)
210
切断寸法(mm)
(推奨)105以下
刃ピッチ(mm)
2.5