SHARK SAW
SHARK SAWの のこぎり
SHARK SAWの のこぎり替刃
SHARK SAWの 片刃鋸用
替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48664649
品番
210mm
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。オガクズやヤニが付きにくい!フッ素コート。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
仮枠作業、庭木の剪定
表面処理
(刃部)フッ素コート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
1.2±0.05
刃渡り(mm)
210
切断寸法(mm)
(推奨)105以下
刃ピッチ(mm)
2.5