替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48664658 品番 240mm
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,527
販売価格(税別)
1,388

アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。オガクズやヤニが付きにくい!フッ素コート。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)フッ素コート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.25±0.05 刃渡り(mm)240 切断寸法(mm)(推奨)120以下 刃ピッチ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする