替刃式折込鋸 替刃 たて・よこ・ななめ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48664667 品番210mm
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。

用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)無電解メッキ 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.2±0.05 刃渡り(mm)210 切断寸法(mm)(推奨)105以下 刃ピッチ(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
永年のうちに畑の周りに生えた雑木伐採
お食事処ひでちゃん 様 (飲食業)

午後に届き、早速に柄にセットし畑に行き、以前から畑周りに自生し伐採を望んでいた雑木を刈り取りました。切れ味よく面白いように作業が進み、気になっていた6メートルほどのツバキを2本切り倒し、運びやすいように幹もいくつかに切り枝も払い1時間ほどで作業が終わりました。でも切れ味が素晴らしかったので、なんか面白くて隣に生えていたこれもまた高さ6メートルほど漆の木も伐採しました。切れ味に感謝、ソーを製作された方には敬意しかありません、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする