SHARK SAW
SHARK SAWの のこぎり
SHARK SAWの のこぎり替刃
SHARK SAWの 片刃鋸用
替刃式折込鋸 替刃 断熱材・段ボール用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48664728
品番
210mm
参考基準価格(税別)
¥749
販売価格(税込)
¥823
販売価格(税別)
¥
748
バスケットに入れる
切りくずが出にくい波刃。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。
用途
断熱材、段ボール、綿ロープ、発泡スチロール
表面処理
(刃部)無電解メッキ
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
のこぎり板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
5.5