替刃式折込鋸 替刃 リサイクル用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48664737 品番210mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板 表面処理(刃部)黒染塗装 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)210 刃ピッチ(mm)1.05
注意
※焼き入れされた鉄・ステンレスは切断できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする