替刃式折込鋸 替刃 仮枠用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48664746 品番125mm
参考基準価格(税別)¥649 販売価格(税込) ¥713
販売価格(税別)
648

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途仮枠作業、庭木の剪定 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)125 切断寸法(mm)(推奨)60以下 刃ピッチ(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする