SHARK SAW
SHARK SAWの のこぎり
SHARK SAWの のこぎり替刃
SHARK SAWの 片刃鋸用
替刃式折込鋸 替刃 引廻し用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48664764
品番
125mm
参考基準価格(税別)
¥699
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途
木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
切り溝幅(mm)
1.1±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.8
刃渡り(mm)
125
刃ピッチ(mm)
1.7