替刃式折込鋸 替刃 断熱材・段ボール用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48664789 品番 125mm
参考基準価格(税別)¥649 販売価格(税込) ¥713
販売価格(税別)
648

切りくずが出にくい波刃。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。

用途断熱材、段ボール、綿ロープ、発泡スチロール 表面処理(刃部)無電解メッキ 材質(刃)SK-85 切り溝幅(mm)0.7 のこぎり板厚(mm)0.7 刃渡り(mm)125 刃ピッチ(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする