替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48664859 品番 265mm
参考基準価格(税別)¥649 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.9±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)265 刃ピッチ(mm)1.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48664974
2024-05-01
用途:
植木の枝落とし

安価で鋭い切れ味抜群。作業がはかどります。ノコギリの刃の交換も簡単に行えて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする