替刃式両刃鋸 替刃 一般木材用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48664904 品番210mm
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188

両刃(たて挽目・よこ挽目)なので木目に合わせて刃を選べる。ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。

用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 のこぎり板厚(mm)0.5 刃渡り(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする